Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alufolie, 100 m lang, 60 cm breit, 0,03 mm stark


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-16599
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     1-6599
EAN/GTIN:
     4058072043889
Suchbegriffe:
Labor Alufolie
Labor Aluminiumfolie
labor alufolie
Aluminiumfolie in starker Ausführung zum Abdecken, Verschließen, Verpacken etc., in 0,03 mm Stärke.
Weitere Informationen:
Breite:
60 cm
Foliendicke:
0,03 mm
Länge:
100000 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Aluminiumfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,54*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 100 Meter (ab € 2,3054* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 272,56*
€ 324,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 270,78*
€ 322,23
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 261,89*
€ 311,65
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 257,93*
€ 306,94
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 230,54*
€ 274,34
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.