Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Destillatkühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-15300001081
Hersteller:
     Heidolph
Herst.-Nr.:
     15-300-001-08-1
EAN/GTIN:
     4255661420025
Suchbegriffe:
Destillationskühler
Großrotationsverdampfer
Rotationsverdampfer
rotationsverdampfer heidolph
Heidolph 15300001081 Beschreibung nicht vorhanden.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Thüringen
Bruttogewicht:
0,733 kg
Nettogewicht:
0,615 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rotationsverdampfer, Labormaterial, diverses
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 816,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,51*
€ 1.106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,96*
€ 1.092,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,54*
€ 1.053,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 816,25*
€ 971,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.