Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRADWOHL »Fredi« Fleischklopfer Kunststoff, Länge: 250 mm, ø: 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRADWOHL »Fredi« Fleischklopfer Kunststoff, Länge: 250 mm, ø: 60 mm
Produktbild zu GRADWOHL »Fredi« Fleischklopfer Kunststoff, Länge: 250 mm, ø: 60 mm
Logo zu GRADWOHL »Fredi« Fleischklopfer Kunststoff, Länge: 250 mm, ø: 60 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228826045
Hersteller:
     GRADWOHL
Herst.-Nr.:
     500306
EAN/GTIN:
     9006278260451
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer
GRADWOHL »Fredi« Fleischklopfer Kunststoff, Länge: 250 mm, ø: 60 mm

»Fredi«

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006278260451
Länge:
250 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
ø:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotelettklopfer, Plattiereisen, gradwohl fleischklopfer, fleisch klopfer, Schnitzelklopfer, Schnitzlklopfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.