Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRADWOHL Fleischklopfer Hotelausführung, extra stark, Kunststoff, Länge: 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GRADWOHL Fleischklopfer Hotelausführung, extra stark, Kunststoff, Länge: 300 mm
Produktbild zu GRADWOHL Fleischklopfer Hotelausführung, extra stark, Kunststoff, Länge: 300 mm
Logo zu GRADWOHL Fleischklopfer Hotelausführung, extra stark, Kunststoff, Länge: 300 mm
Artikel-Nr.:
     3391-228826020
Hersteller:
     GRADWOHL
Herst.-Nr.:
     500304
EAN/GTIN:
     9006278260208
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer
GRADWOHL Fleischklopfer Hotelausführung, extra stark, Kunststoff, Länge: 300 mm

lebensmittelecht, spülmaschinenfest

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006278260208
Länge:
300 mm
Gewicht:
700 g
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Kunststoff
ø:
70 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotelettklopfer, Plattiereisen, gradwohl fleischklopfer, fleisch klopfer, Schnitzelklopfer, Schnitzlklopfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.