Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEIS Schaumschläger 18/10 Edelstahl, Länge: 260 mm, Breite: 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WEIS Schaumschläger 18/10 Edelstahl, Länge: 260 mm, Breite: 70 mm
Produktbild zu WEIS Schaumschläger 18/10 Edelstahl, Länge: 260 mm, Breite: 70 mm
Logo zu WEIS Schaumschläger 18/10 Edelstahl, Länge: 260 mm, Breite: 70 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226689040
Hersteller:
     Weis
Herst.-Nr.:
     19126
EAN/GTIN:
     4010411191262
Suchbegriffe:
Schaum-Schläger
Schaumschläger
Schnee-Schläger
Schneeschläger
WEIS Schaumschläger 18/10 Edelstahl, Länge: 260 mm, Breite: 70 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4010411191262
Länge:
260 mm
ø:
70 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.