Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF UTE-Steckdosenleiste mit Wieland Anschluss - STECKDL.8DO.UTE ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF UTE-Steckdosenleiste mit Wieland Anschluss - STECKDL.8DO.UTE ROT
SCHROFF UTE-Steckdosenleiste mit Wieland Anschluss - STECKDL.8DO.UTE ROT
SCHROFF UTE-Steckdosenleiste mit Wieland Anschluss - STECKDL.8DO.UTE ROT
SCHROFF UTE-Steckdosenleiste mit Wieland Anschluss - STECKDL.8DO.UTE ROT
SCHROFF UTE-Steckdosenleiste mit Wieland Anschluss - STECKDL.8DO.UTE ROT
Artikel-Nr.:
     337-26.16.0049
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110348
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

UTE-Steckdosenleiste mit Wieland®-Stecker, 8 Steckerdoseneinsätzen, 19-Zoll, rot

SOCKET STRIP 8-WAY UTE RED

Einbauhöhe 1 HE - Eingang mit Wieland GST 18-Stecker - Ausgang mit UTE-Buchsen - Ausführungen mit und ohne Überstromschutz - Buchseneinsätze in den Farben weiss, schwarz oder rot - Steckdosenleisten beim Einbau in alle vier Richtungen (in 90°-Schritten) drehbar - Montage horizontal und vertikal möglich - Gemäss NFC 61-303

UTE Version - Geeignet für Frankreich, Tschechien, Slowakei

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Tiefe:
44 mm
Paketgewicht:
0.67 kg
Bruttogewicht:
0,67
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste schroff, 19 zoll steckdosenleiste, mehrfachsteckdose rot, 60110348, 60110-348, UTE, 8-WAY, SOCKET STRIP 8-WAY UTE RED, STRIP, SOCKET, RED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 52,05*
€ 67,61*
Frei Haus
ab € 52,74*
€ 68,48*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,38*
€ 71,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 7,22*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.