Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Käfigmutter M6 - KAEFIGMUTTERN M6/2,5 100STK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
SCHROFF Käfigmutter M6 - KAEFIGMUTTERN M6/2,5 100STK
SCHROFF Käfigmutter M6 - KAEFIGMUTTERN M6/2,5 100STK
SCHROFF Käfigmutter M6 - KAEFIGMUTTERN M6/2,5 100STK
SCHROFF Käfigmutter M6 - KAEFIGMUTTERN M6/2,5 100STK
SCHROFF Käfigmutter M6 - KAEFIGMUTTERN M6/2,5 100STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2861
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21100004
EAN/GTIN:
     4036088110702
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Clip-Mutter
Käfigmutter

Käfigmuttersatz, M6, 100 Stck

CAGE NUT KIT M6/2.5 (100PCS)

Befestigungsmaterial zum Einbau von 19"-Komponenten

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.467 kg
Bruttogewicht:
0,467
Weitere Suchbegriffe: käfigmutter m6 schroff, clip-mutter m6, clip mutter, CAGE NUT KIT M6/2.5 (100PCS), CAGE, 100PCS, KIT, M6/2.5, 21100004, NUT, 21100-004
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
Frei Haus
ab € 21,39*
€ 28,19*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 21,17*
€ 28,38*
1 Tag
49
1
Frei Haus
ab € 35,30*
€ 49,50*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,38*
€ 33,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,61*
€ 31,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,58*
€ 30,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paket
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21100-003
ab € 11,34*
Zubehör
Schroff
21120-201
ab € 37,45*
Zubehör
Schroff
21100022
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.