Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 150T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 150T
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 150T
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 150T
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 150T
SCHROFF Montageplatte - CHASSISPLATTE 150T
Artikel-Nr.:
     337-26.15.2771
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20860107
EAN/GTIN:
     4036088027475
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
Chassisplatte

MultipacPRO Montageplatte, Tiefe 150 mm

CHASSIS PLATE 150D

Montageplatten sind für den Einbau schwerer Komponenten wie z.B. Trafos geeignet - Wird seitlich innen am 19"-Einschub angeschraubt

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Multipac
Breiteneinheiten:
84 TE
Tiefe:
150 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
230 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Paketgewicht:
0.498 kg
Bruttogewicht:
0,498
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Montageplatte, chassisplatte, 150D, 20860-107, CHASSIS PLATE 150D, PLATE, 20860107, CHASSIS
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 6,90*
ab € 15,38*
€ 20,96*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 21,85*
1
€ 8,95*
ab € 19,91*
€ 29,57*
1 Tag
10
1
€ 14,99*
ab € 23,98*
€ 39,64*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
74273703
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.