Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren - LUEFTER 115V 14W 119X119X25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren - LUEFTER 115V 14W 119X119X25MM
SCHROFF AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren - LUEFTER 115V 14W 119X119X25MM
SCHROFF AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren - LUEFTER 115V 14W 119X119X25MM
SCHROFF AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren - LUEFTER 115V 14W 119X119X25MM
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1751
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20713147
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator

AC-Lüfter, 115 VAC, 119 x 119 x 25 mm, 108 m³h

FAN 115V 14W 25MMX119X119MM

AC-Ventilatoren/Ersatzventilatoren, Typ B

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Höhe:
25 mm
Paketgewicht:
0.38 kg
Bruttogewicht:
0,38
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, axiallüfter 115 vac, gehäuse, zubehör, axialgebläse ac, 25MMX119X119MM, 20713147, 20713-147, FAN 115V 14W 25MMX119X119MM, 14W, FAN, 115V
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 35,07*
€ 46,53*
Lager 337
Frei Haus
ab € 35,19*
€ 46,53*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60715029
ab € 97,09*
Zubehör
Schroff
10713520
ab € 247,39*
Zubehör
Schroff
21101246
ab € 4,50*
Zubehör
Schroff
21102013
ab € 3,61*
Zubehör
Schroff
60225052
ab € 3,86*
Zubehör
Schroff
60225053
ab € 3,98*
Zubehör
Schroff
60197019
ab € 4,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.