Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFT.2HE 115V FR.GRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFT.2HE 115V FR.GRILL
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFT.2HE 115V FR.GRILL
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFT.2HE 115V FR.GRILL
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFT.2HE 115V FR.GRILL
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFT.2HE 115V FR.GRILL
SCHROFF 19" Drucklüfter 2 HE für Kartentiefe 160 mm - DRUCKLUEFT.2HE 115V FR.GRILL
Artikel-Nr.:
     337-26.15.0848
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10713520
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub

19" Drucklüfter, 2 HE, Axial, 115 VAC, Board-Tiefe 160 mm, 300 - 330 m³h

FAN TRAY 2U 115V W.FR.GRILL

Integriertes Luftleitblech verhindert Wärmestau bei darunterliegenden Baugruppen - Optional mit rückseitigem Lüfteraufsatz 2 HE zur aktiven Entwärmung der Baugruppen unter dem Drucklüfter - Adaption an Baugruppenträger möglich - Berührunsschutz gemäss DIN EN ISO 13857

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Lüfter
Höheneinheiten:
2 HE
Paketgewicht:
3.38 kg
Bruttogewicht:
3,38
Weitere Suchbegriffe: 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, lüftereinschub schroff, 19 zoll belüftungseinheit, 10713-520, 2U, FAN, 115V, FAN TRAY 2U 115V W.FR.GRILL, 10713520, W.FR.GRILL, TRAY
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,62*
€ 299,96*
Lager 337
Frei Haus
ab € 247,39*
€ 299,96*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,96*
€ 356,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,46*
€ 324,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,39*
€ 294,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60713-501
ab € 3,48667*
Zubehör
Schroff
20713147
ab € 35,07*
Zubehör
Schroff
60103141
ab € 8,83*
Zubehör
Schroff
21101954
ab € 8,422*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.