Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19" Steckdosenleiste 8 Einsätze Schalter, UTE Version


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19" Steckdosenleiste 8 Einsätze Schalter, UTE Version
SCHROFF 19" Steckdosenleiste 8 Einsätze Schalter, UTE Version
SCHROFF 19" Steckdosenleiste 8 Einsätze Schalter, UTE Version
SCHROFF 19" Steckdosenleiste 8 Einsätze Schalter, UTE Version
SCHROFF 19" Steckdosenleiste 8 Einsätze Schalter, UTE Version
SCHROFF 19" Steckdosenleiste 8 Einsätze Schalter, UTE Version
SCHROFF 19" Steckdosenleiste 8 Einsätze Schalter, UTE Version
Artikel-Nr.:
     337-26.14.0225
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     60110225
EAN/GTIN:
     4036088046834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

UTE Steckdosenleiste, 8 Steckereinsätze, 19 Zoll, mit Schalter

Modulares, kompaktes PDU mit vielen Funktionselementen. Mit einem 1 HE x 1 HE Aluminiumgehäuse kann die PDU leicht in ein
Schrank mit UTE-Ausgängen integriert werden. Befestigungswinkel zur vertikalen Montage bitte separat bestellen.

  • 230 V, 16 A
  • Gemäß NFC 61-303
  • Steckdosenleiste mit UTE-Buchsen
  • Einbauhöhe 1 HE
  • Horizontale oder vertikale Montage
  • Anschlusskabel 2 m, mit SCHUKO/UTE Stecker
  • Die Einbauorientierung kann während der Installation in 90°-Schritten angepasst werden

UTE Version - Geeignet für Frankreich, Tschechien, Slowakei

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste
Farbe:
grau
Länge:
2 m
Ein/Aus-Schalter:
ja
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Regionale Verwendung:
Frankreich, Tschechien, Slowakei
Technische Besonderheiten:
UTE
Tiefe:
44 mm
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
0.883 kg
Bruttogewicht:
0,883
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 49,82*
€ 66,01*
Frei Haus
ab € 50,70*
€ 66,85*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21190-435
ab € 13,24*
Zubehör
Schroff
21101-809
ab € 24,48*
Zubehör
Schroff
20110-068
ab € 7,22*
Zubehör
Schroff
21190-095
ab € 3,04*
Zubehör
nVent Schroff
21101-810
ab € 34,36*
Zubehör
Schroff
23130010
ab € 22,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.