Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 3 m
VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), LSOH, grau, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-21.99.0863
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0863
EAN/GTIN:
     7611990197989
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Die preisgünstige Lösung für Kat.6A Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted Pair Verbindungskabel mit auf beiden Seiten angeschlagenen geschirmten RJ-45 Steckern.

Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet. Strapazierfähig mit angespritztem Knickschutz. Kontaktbelegung 1:1 gemäss EIA/TIA 568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze, paarweise Schirmung in alu-kaschierter Folie, Geflechtschirm. Impedanz: 100 Ohm. Halogenfrei, flammwidrig, raucharm.

Für den Aufbau einer geschirmten strukturierten Kat.6A Verkabelung werden folgende Komponenten empfohlen:

25.16.8484 Aufputzrahmen für Keystones. 25.16.8579 Modulaufnahme für Keystones, 2fach.
21.99.0881 VALUE S/FTP Installationskabel Massivdraht Kat.6A, 100m.
26.99.0366 VALUE Kat.6A Keystone, RJ-45, STP.
21.99.0865 VALUE S/FTP Patchkabel, Kat.6A, grau, 5,0m.
26.11.0359/26.11.0360 19"-Keystone Patch Panel, unbestückt, 24 Port.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6A / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Rasthebelschutz:
ja
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
grau
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Gewicht:
99 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.096 kg
Bruttogewicht:
0,096
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.28
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, 10 Gigabit, STP, Kat.6A, Kat6A, RJ45, poe, Netzwerkanschlusskabel, twistedpairkabel, geschirmt, kabel, Netzwerkkabel, CAT6A, Lan-Kabel, S/FTP-Patchkabel, Kat.6, Cat.6A, pimf, stecker, SFTP, anschlusskabel, TwistedPair, Gigabit, LAN, Twisted-Pair-Kabel, 500MHz, S/FTP, lankabel, Ethernet, RJ45Kabel, Netzwerk, RJ45-Kabel, Internetkabel, TP-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 4,16*
2 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 5,86*
€ 8,66*
5 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 11,03*
€ 15,71*
5 Tage
99
1
€ 1,00*
ab € 11,58*
€ 16,39*
1
€ 3,50*
ab € 12,66*
€ 17,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.