Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE S/FTP-Patchkabel Kat.6a, grau 3,0m (21.99.0863)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1235258
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.0863
EAN/GTIN:
     7611990197989
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Die preisgünstige Lösung für Kat. 6a Verkabelung für Datenraten bis 10Gbit/s. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze.

Technische Daten

Hersteller  VALUE
Herstellernummer  25.16.0863
Produktgruppe  Twisted Pair Kabel
Speditionsware  nein
Schirmungstyp  SFTP
Übertragungsqualität  Cat6a / Class EA
Anzahl Adern  8
Aderntyp  Litze
Gekreuzt  Nein
Länge  3,0 m
Farbe (Kabel)  grau
Farbe (Tülle)  grau
Kabel halogenfrei  nein
Steckertyp RJ45  Standard
Bruttogewicht  0.06 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Hersteller:
VALUE
Herstellernummer:
25.16.0863
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Speditionsware:
nein
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6a / Class EA
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
Nein
Länge:
3,0 m
Farbe (Kabel):
grau
Farbe (Tülle):
grau
Kabel halogenfrei:
nein
Steckertyp RJ45:
Standard
Bruttogewicht:
0.06 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: value sftp patchkabel kat 6a grau, patch kabel, patch-kabel sftp, value, 0863, 21990863, grau, 21.99.0863, kat6a, patchkabel, sftp, kat.6a, s/ftp, rj45, class, pimf, lsoh, cat6a, s/ftppatchkabel, sftppatchkabel, patch, kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,97*
3 Tage
88
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,89*
€ 8,55*
5 Tage
87
pro Stück
€ 1,00*
ab € 11,61*
€ 16,35*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 13,99*
€ 19,59*
5 Tage
88
pro Paket
€ 6,99*
ab € 18,67*
€ 25,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.