Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA NTP001 NTP Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TELTONIKA NTP001 NTP Server
TELTONIKA NTP001 NTP Server
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2315
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     NTP001000000
EAN/GTIN:
     4779051843275
Suchbegriffe:
Zeitserver

Der NTP001 ist ein Stratum-1-Teltonika-NTP-Server, der für die Synchronisierung einer genauen, auf UTC rückführbaren Zeit in öffentlichen und privaten Netzwerken ohne Internetzugang ausgelegt ist. Dank seiner GNSS-Fähigkeiten sorgt dieser kostengünstige NTP-Server für eine präzise, auf UTC rückführbare Zeit. Plug-and-Play-Funktionalität, eine Vielzahl von Schnittstellen, darunter RS232 und RS485, und ein robustes Sicherheitsprofil machen den NTP001 zum perfekten NTP-Server für Ihr Netzwerk.

  • LAN: 1 × LAN-Port, 10/100 Mbit/s, konform mit den Standards IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, unterstützt automatisches MDI/MDIX-Crossover
  • Netzwerkprotokolle: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, ARP, SSH, DHCP, SNMP, MQTT
  • Verbindungsüberwachung: Ping Reboot, Wget Reboot, Periodic Reboot
  • Netzwerktopologie: Visuelle Darstellung Ihres Netzwerks, zeigt, welche Geräte miteinander verbunden sind
  • DDNS: Unterstützt über 25 service providers, andere können manuell konfiguriert werden
  • Unterstützte NTP-Modi: Server-Modus: Empfängt die Zeit über GPS und fungiert als NTP-Server zur Zeitsynchronisation anderer Geräte (Stratum 1). Überträgt die Zeit via UDP oder über serielle Schnittstellen (RS232, RS485)
  • Daytime-Protokoll: TCP/UDP
  • Datum über serielle Schnittstelle: RS232/RS485
  • NTP:NTPv4, NTP authentication (MD5/SHA1), Unicast/Multicast/Broadcast mode
  • Protokoll: NTP Stratum 1 Zeitserver (NTPv4)
  • NTP-Genauigkeit: Ethernet-NTP ±1 ms insgesamt
  • NTP-Leistung: >300 NTP-Anfragen pro Sekunde (Leitungsgeschwindigkeit)
  • Synchronisationsgenauigkeit: LAN-Synchronisation typischerweise 1–10 ms
  • MODBUS – Unterstützte Modi: Server, Client
  • Unterstützte Verbindungsarten: RTU (RS232, RS485), TCP
  • Benutzerdefinierte Register: MODBUS TCP-Anfragen für benutzerdefinierte Registerblöcke, die auf eine Datei im Router lesen/schreiben und zur Erweiterung der MODBUS TCP-Client-Funktionalität genutzt werden können
  • Unterstützte Datenformate: 8-Bit: INT, UINT; 16-Bit: INT, UINT (MSB- oder LSB-First); 32-Bit: Float, INT, UINT (ABCD (Big-Endian), DCBA (Little-Endian), CDAB, BADC), HEX, ASCII
  • MQTT-Gateway: MODBUS-MQTT-Gateway – ermöglicht das Senden von Befehlen und den Empfang von Daten vom MODBUS-Server über einen MQTT-Broker
  • Überwachung & Verwaltung WEB UI: HTTP/HTTPS, status, configuration, FW update, CLI, troubleshoot, multiple event log servers, firmware update availability notifications, event log, system log, kernel log, Internet status
  • SSH: SSH (v1, v2)
  • SNMP: SNMP (v1, v2, v3), SNMP-Trap, Brute force protection
  • JSON-RPC: Management API over HTTP/HTTPS
  • MODBUS: MODBUS TCP status/Control
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
WLAN Access Points
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
NTP001 GNSS NTP Time Server, 16-pin terminal block, QSG (...
Schutzart (IP Code):
IP30
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
25 mm
Breite:
82.6 mm
Tiefe:
83 mm
Gewicht:
180 g
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: brandneu, HTTP, IndustrialNetworking, ARP, dinrail, UTC traceable, SSH, hutschienenmontage, wlanaccesspoint, brandnew, UDP, ICMP, WLANBasisstation, Hutschienenhalter, Netzwerk, RS232, Industrie, SNMP, SSL/TLS, UTC rückführbaren Zeit, NTP server, IPv4, industrialethernet, LAN, RS485, neuheiten, WirelessAccessPoint, NTP, HTTPS, wlanbridge, DHCP, DNS, MQTT, TCP, IPv6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 88,97*
€ 115,40*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,63*
€ 123,65*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,40*
€ 137,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,66*
€ 135,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.