Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOBOTIX D16B DualDome-Kamera 6MP mit zwei B036 Objektiven (103° Tag/Nacht)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MOBOTIX D16B DualDome-Kamera 6MP mit zwei B036 Objektiven (103° Tag/Nacht)
MOBOTIX D16B DualDome-Kamera 6MP mit zwei B036 Objektiven (103° Tag/Nacht)
MOBOTIX D16B DualDome-Kamera 6MP mit zwei B036 Objektiven (103° Tag/Nacht)
Artikel-Nr.:
     337-21.19.3214
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     Mx-D16B-F-6D6N036
EAN/GTIN:
     4047438030595
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera

Die DualDome D16B Kamera bringt mit zwei Objektiven und zwei HiRes-Bildsensoren ein über 12 Megapixel grosses Doppelbild.
Mit einer Kamera sichern Sie sich zwei verschiedene Bildbereiche und bauen eine effiziente Security-Lösung – ganz ohne anfällige Mechanik.

Eine Kamera. Zwei Ansichten.:

  • Mx6-Systemplattform der 2. Generation, mit MxBus, H.264 und ONVIF-Kompatibilität
  • Aufzeichnung auf interner MicroSD-Karte (4GB serienmässig)
  • Mikrofon und Lautsprecher integriert
  • Erschütterungssensor und PIR-Sensor integriert
  • Zur Decken- oder Wandmontage geeignet
  • Einfache Montage auch an Gebäudeecken und Masten
  • Vandalismus-Set für den Einsatz in besonders rauen Umgebungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
MOBOTIX
Produktgruppe:
Sicherheitskameras
Produkttyp:
Dome-Netzwerkkamera
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
Kamera mit Sensormodul, Montagematerial, MicroSD-Karte 4G...
Bauform:
Fixed-Dome
Modell:
MOBOTIX D16
Schnittstelle:
LAN
ONVIF:
ja
Bildsensortyp:
B036
Auflösung:
6 MPx
Max. Bildauflösung (Pixel):
2x 6MP (6144 x 2048 Pixel)
Bildrate bei max Auflösung (Bilder/Sekunde):
42@HD / 34@FullHD / 12@6MP / 6@2x 6MP
Kompressionsverfahren:
MxPEG, MJPEG, H.264
Objektivanschluss:
Flexible Sensormodule
Objektivblickwinkel:
103°
Tag/Nacht Modus:
ja
IR LED:
nein
Eingebauter PIR Sensor:
ja
Bewegungserkennung:
ja
Speicherkartenslot:
ja
Power over Ethernet (PoE):
ja
WLAN:
nein
Schutzklasse:
IP54/IP65 (ohne/mit Wandhalter)
Betriebstemperatur:
-40 °C ... 60 °C
Für den Aussenbereich geeignet:
ja
Netzanschluss:
Power over Ethernet (PoE)
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
18 cm
Breite:
29.6 cm
Tiefe:
39.5 cm
Gewicht:
1646 g
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
300 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Paketgewicht:
1.648 kg
Bruttogewicht:
1,648
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
2.07
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, mobotix überwachungskamera, ir überwachungskamera, Mx-D16B-F-6D6N036, MxBus, IPSurveillance, Camera, NetworkSurveillance, überwachungskamera, IPCamera, kamerasysteme, SecurityCamera, Videoüberwachung, Mobotix DualDome D16, Mobotix D16 Kamera mit Objektiv, Mobotix D16 mit MxBus, IPCam, überwachungssysteme, Kamera
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.130,49*
€ 1.239,91*
Lager 337
Frei Haus
ab € 1.136,99*
€ 1.246,85*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.168,11*
€ 1.276,82*
Frei Haus
ab € 1.181,29*
€ 1.298,27*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.197,89*
€ 1.313,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,85*
€ 1.483,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,15*
€ 1.472,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,41*
€ 1.423,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.167,70*
€ 1.389,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.136,99*
€ 1.353,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-10
ab € 24,95*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-1
ab € 6,47*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-2
ab € 9,77*
Zubehör
Mobotix
MX-OPT-CBL-LAN-5
ab € 15,43*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-OPT-DCS
ab € 25,92*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-OPT-DCT
ab € 25,88*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-OPT-WHMH-SET
ab € 172,67*
Zubehör
Mobotix
MX-D15-VANDAL-ESMA
ab € 129,77*
Zubehör
Mobotix
MX-MH-DOME-ESWS
ab € 85,61*
Zubehör
Mobotix
MX-NPA-POE-EU-SET
ab € 86,02*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-RJ45
ab € 43,02*
Zubehör
Mobotix
MX-OVERVOLTAGE-PROTECTION-BOX-LSA
ab € 42,73*
Zubehör
Mobotix
MX-WH-DOME
ab € 128,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.