Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DGS-3630-28PC/SI/E 28-Port Layer 3 Gigabit PoE Stack Switch (SI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DGS-3630-28PC/SI/E 28-Port Layer 3 Gigabit PoE Stack Switch (SI)
D-Link DGS-3630-28PC/SI/E 28-Port Layer 3 Gigabit PoE Stack Switch (SI)
D-Link DGS-3630-28PC/SI/E 28-Port Layer 3 Gigabit PoE Stack Switch (SI)
D-Link DGS-3630-28PC/SI/E 28-Port Layer 3 Gigabit PoE Stack Switch (SI)
D-Link DGS-3630-28PC/SI/E 28-Port Layer 3 Gigabit PoE Stack Switch (SI)
Artikel-Nr.:
     337-21.18.2292
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-3630-28PC/SI/E
EAN/GTIN:
     790069472299
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
d link sfp switch

Layer 3 Managed Gigabit Stack Switches DGS‑3630 Series

  • Entwickelt für kleine bis mittlere Unternehmen und Internetdienstanbieter
  • Hohe Leistung, Flexibilität, Fehlertoleranz und erweiterte Softwarefunktionen
  • Gigabit Ethernet SFP, 10 GbE SFP+, Sicherheitsfunktionen und erweiterte Quality of Service (QoS), die Geräte der DGS-3630 Serie können als Core-, Distribution- oder Access-Layer Switches eingesetzt werden
  • Durch hohe Port-Dichte, Switch-Stacking und intuitive Verwaltung ist die DGS-3630 für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet

Durch die Stack-Technik können mehrere Switches zu einem einzigen physischen oder virtuellen Stack kombiniert werden. Skalieren Sie Ihr Netzwerk ganz einfach per Stack-Kabel. Sie benötigen keine Stack-Module. Dies bietet eine höhere Redundanz mit mehreren physischen Einheiten, vereinfacht die Verwaltung und erlaubt alle Komponenten des Stacks über eine einzige IP-Adresse zu verwalten.

Die DGS-3630 Serie bietet:

  • D-Link Network Assistant Dienstprogramm
  • CLI nach Industriestandard
  • Intuitive webbasierte Verwaltungsoberfläche
Durch die SNMP-Unterstützung kann eine große Anzahl von Geräten zentral verwaltet werden und über einen speziellen Konsolenport ist die netzwerkunabhängige Verwaltung möglich. Über einen Mini-USB-Konsolenport lässt sich die DGS-3630 Serie ohne weitere Anschlüsse steuern. Ein USB-Typ-A-Port dient zum Speichern von Protokollen, Konfigurationen und Firmware-Images.
Durch umfangreiche QoS-Funktionen ist gewährleistet, dass wichtige Netzwerkdienste wie Voice over IP und Videokonferenzen eine hohe Priorität im Netzwerk erhalten. Die D-Link Safeguard Engine steigert die Zuverlässigkeit, Effizienz und Verfügbarkeit des Switches, indem sie schädliche Datenverkehrs-Überflutung durch Würmer oder Virusattacken verhindert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Netzwerk-Switches
Farbe:
schwarz / silber
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
Anzahl Ports gesamt:
28
Power over Ethernet (PoE):
ja
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
44 mm
Breite:
441 mm
Tiefe:
380 mm
Gewicht:
6200 g
Verpackungshöhe:
170 mm
Verpackungsbreite:
540 mm
Verpackungstiefe:
560 mm
Paketgewicht:
8.291 kg
Bruttogewicht:
8,291
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch 28port, LAN, PowerOverEthernetSwitches, Gigabit Ethernet (10/100/1000), DLink DGS-3630-28PC/SI, Energie Über Ethernet (PoE) Unterstützung, Vollduplex, POEEthernetSwitch, POESwitch, POENetzwerkswitch
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.397,37*
€ 2.572,17*
Lager 337
Frei Haus
ab € 2.419,32*
€ 2.586,79*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.504,06*
€ 2.661,24*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.521,96*
€ 2.697,26*
Frei Haus
ab € 2.556,96*
€ 2.718,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.586,79*
€ 3.078,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.572,78*
€ 3.061,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.500,59*
€ 2.975,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.455,51*
€ 2.922,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.419,32*
€ 2.878,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DPE-301GS
ab € 27,44*
Zubehör
D-Link
DEM-431XT
ab € 112,17*
Zubehör
D-Link
DPS-500A
ab € 351,88*
Zubehör
D-Link
DEM-310GT
ab € 30,76*
Zubehör
D-Link
DEM-311GT
ab € 21,20*
Zubehör
D-Link
DEM-312GT2
ab € 124,72*
Zubehör
D-Link
DEM-CB100S
ab € 108,53*
Zubehör
D-Link
DEM-CB300S
ab € 155,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.