| |
|
| Artikel-Nr.: C2JTY-DEM-CB100S Herst.-Nr.: DEM-CB100S EAN/GTIN: 0790069361708 |
| | |
|
| | |
| Das passive 10-Gigabit SFP+ Twinaxial Direktkabel verbindet 10-Gigabit Switches und Gigabit Ethernet Switches mit 10-Gigabit Uplink Ports mit 10Gbit/s Geschwindigkeit. Produkt-Typ: SFP+ Direct Attached Stack-Kabel Anschluss: SFP+ Passt für: DGS-3420 / DGS-3620 / DGS-3630 / DGS-1510 -Serie Länge: 1m Besonderheiten: - Weitere Informationen: | | Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483: | false | Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483: | false | Mantel-Farbe: | schwarz | Länge: | 1 m | Anwendung: | 10 Gigabit Ethernet | Steckverbinder Anschluss 1: | sonstige | Steckverbinder Anschluss 2: | sonstige | Flammwidrig: | nein | Anzahl der Steckverbinder Anschluss 2: | 1 | Geschirmt: | false | Halogenfrei nach EN 60754-1/2: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |