Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-21.15.1355 Herst.-Nr.: 21.15.1355 EAN/GTIN: 7611990156009 |
| | |
|
| | |
| Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Netzwerkkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Anschluss- bzw. Patchkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen.- Konfektioniertes doppelt geschirmtes Twisted-Pair-Patchkabel
- Mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten
- Für den Einsatz in Gigabit-Ethernet-Netzwerken
- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Litze
- Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie
- Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
- Hochwertig vergoldete Kontakte
Wir empfehlen für den Aufbau einer strukturierten Verkabelung folgende Komponenten zu verwenden: 21.15.0890 ROLINE S/FTP Kat. 6 / Class E Massivdraht Installationskabel, 25.16.8392/25.16.8492 ROLINE Kat. 6 / Class E Aufputzdose/Unterputzdose, 26.11.0351/26.11.0361 ROLINE Kat. 6 / Class E 19" Patchpanel grau/schwarz, 21.15.0835 ROLINE S/FTP Patchkabel mit RJ-45 Stecker. Diese Produktkombination wurde bei der GHMT AG, einem akkreditierten Prüflabor, nach Klasse E im Channel von 100m gemessen. (Zertifikat Nr. z2364b-10-D bzw. z2365b-10-D). Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Twisted Pair Kabel | Produkttyp: | S/FTP Patchkabel | Farbe: | schwarz | Länge: | 3 m | Schirmungstyp: | SFTP | Übertragungsqualität: | Cat6 / Class E | Impedanz: | 100 Ohm | Anzahl Adern: | 8 | Aderntyp: | Litze | Gekreuzt: | nein | Farbe (Tülle): | schwarz | Kabel LSOH: | nein | Seite 1 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | RJ-45 | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Steckertyp RJ45: | Standard | Gewicht: | 123.9 g | Verpackungshöhe: | 30 mm | Verpackungsbreite: | 190 mm | Verpackungstiefe: | 200 mm | Paketgewicht: | 0.122 kg | Bruttogewicht: | 0,122 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 1.32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 3,0m black s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, twistedpairkabel, RJ45, Netzwerk, geschirmt, kabel, Gigabit, SFTP, LAN, 250MHz, Internetkabel, patchkabel, stecker, lankabel, RJ45-Kabel, TwistedPair, Netzwerkanschlusskabel, pimf, Kat.6, Lan-Kabel, ROLINE S/FTP-PiMF-Patchkabel, RJ45Kabel, Cat.6, TP-Kabel, S/FTP, CAT6, Ethernet, Twisted-Pair-Kabel, PiMF-kabel, Netzwerkkabel, STP, anschlusskabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,34* | € 7,84* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,73* | € 12,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,45* | € 15,17* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,39* | € 21,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|