Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE S/FTP-(PiMF-)Patchkabel Kat.6, schwarz, 3m (21.15.1355)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-240463
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     21.15.1355
EAN/GTIN:
     7611990156009
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Patchkabel mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten. Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz. Als Rangierkabel in Patchfeldern oder als Geräteanschlusskabel geeignet und für die Anwendung im LAN vorgesehen. Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern. Aufbau: 8 Adern Litze. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht. Hochwertig vergoldete Kontakte.

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  21.15.1355
Produktgruppe  Twisted Pair Kabel
Produkttyp  S/FTP Patchkabel
Speditionsware  nein
Schirmungstyp  SFTP
Übertragungsqualität  Cat6 / Class E
Impedanz  100 Ohm
Anzahl Adern  8
Aderntyp  Litze
Gekreuzt  Nein
Länge  3,0 m
Farbe (Kabel)  schwarz
Farbe (Tülle)  schwarz
Kabel halogenfrei  nein
Steckertyp RJ45  Standard
Bruttogewicht  0.13 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
21.15.1355
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP Patchkabel
Speditionsware:
nein
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
Nein
Länge:
3,0 m
Farbe (Kabel):
schwarz
Farbe (Tülle):
schwarz
Kabel halogenfrei:
nein
Steckertyp RJ45:
Standard
Bruttogewicht:
0.13 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 3,0m black s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, roline, 1355, 21151355, schwarz, 21.15.1355, patchkabel, kat6, sftp, kat.6, class, s/ftp, pimf, rj45steckverbinder, s/ftp(pimf)patchkabel, sftppimfpatchkabel, rj45, steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,38*
€ 7,85*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,78*
€ 12,53*
1 Tag
17
€ 5,95*
ab € 9,49*
€ 15,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,34*
€ 21,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.