Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH RAL9005 30GE rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH RAL9005 30GE rund
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH RAL9005 30GE rund
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH RAL9005 30GE rund
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH RAL9005 30GE rund
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH RAL9005 30GE rund
BACHMANN TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH RAL9005 30GE rund
Artikel-Nr.:
     337-19.07.3150
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.104
EAN/GTIN:
     4057298129056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

TWIST 2 1xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH RAL9005 30GE rund

TWIST 2 Metallische Abdeckscheibe rund schwarz matt, ähnlich RAL 9005 30GE seidenmatt, 1xSchutzkontaktsteckdose schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz 1xUSB A/C 22W Charger Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder TWIST
Farbe:
RAL 9005 Tiefschwarz
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
1
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger:
ja
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Montagestecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
0.04 m
Gewicht:
0.35 kg
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.856 kg
Bruttogewicht:
0,856
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 114,10*
€ 138,00*
€ 5,46*
ab € 115,25*
€ 139,02*
Frei Haus
ab € 120,12*
€ 144,24*
€ 3,50*
ab € 119,73*
€ 144,24*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 121,63*
€ 145,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,00*
€ 164,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,10*
€ 135,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.