Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-8056778 Herst.-Nr.: 946.204 EAN/GTIN: 4057298129056 |
| |
|
| | |
| Bachmann TWIST 2 Metallische Abdeckscheibe rund, weiß matt, ähnlich RAL 9010 30GE seidenmatt, 1xSchutzkontaktsteckdose schwarz mit erhöhtem Berührungsschutz, 1xUSB A/C 22W Charger, Zuleitung 2,0m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Aderendhülsen und beigelegtem Schutzkont (946.204) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, bachmann, 946204, rund, 946.204, 9010, schwarz, aderendhlsen, twist2, 1xcee7/3, 1usb, ral9005, aderendhülsen, twist, metallische, abdeckscheibe, weiß, matt, ähnlich, 30ge, seidenmatt, 1xschutzkontaktsteckdose, erhöhtem, berührungsschutz, 1xusb, charger, zuleitung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,38* | € 137,48* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 114,77* | € 138,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 119,78* | € 144,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 119,60* | € 144,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 121,78* | € 145,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|