Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeySonic KSK-8022BT Aluminium Tastatur Bluetooth 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KeySonic KSK-8022BT Aluminium Tastatur Bluetooth 3.0
KeySonic KSK-8022BT Aluminium Tastatur Bluetooth 3.0
KeySonic KSK-8022BT Aluminium Tastatur Bluetooth 3.0
KeySonic KSK-8022BT Aluminium Tastatur Bluetooth 3.0
KeySonic KSK-8022BT Aluminium Tastatur Bluetooth 3.0
Artikel-Nr.:
     337-18.02.3383
Hersteller:
     KeySonic
Herst.-Nr.:
     60395
EAN/GTIN:
     4250078167181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Für anspruchsvolle Umgebungen

Haupteigenschaften

  • Bluetooth® 3.0 Full-Size Tastatur
  • Hochwertiges Aluminiumgehäuse
  • Multikanal: Bis zu drei Geräte gleichzeitig koppeln
  • Einfaches hin- und herschalten zwischen den gekoppelten Geräten
  • Bis zu 10 m Reichweite

Die KSK-8022BT ist ein stylischer Allrounder, der sich in jedem Einsatzgebiet gut macht. Ob als SMART HOME Eingabegerät oder aber im modernen Büro. Das zeitlose Design, die hohe Funktionalität sowie die Flexibilität dieser Tastaur sollten Sie nicht verpassen.

Elegant modernes Design

Das zeitlose Design des stabilen Aluminiumkorpus der KSK-8022BT verleiht jeder Umgebung einen Hauch Eleganz. Die modern gehaltenen, weißen Tasten heben das Gesamtbild zusätzlich in ein einladendes Licht.

Der Dolmetscher

Die Multichannel fähige Bluetooth® Technologie erlaubt das Koppeln der Tastatur mit bis zu drei Geräten gleichzeitig. Zwischen den Geräten wird dann bequem per Tastendruck hin- und hergeschaltet. Abgesehen vom Multitasking, kann diese Tastatur ebenfalls per Tastenkombination auf das gewünschte Layout umgeschaltet werden. Ob Windows, macOS, oder Android, die KSK-8022BT spricht alle Sprachen.

Keine Kabel, keine Kompromisse

Die Bluetooth-Verbindung erlaubt Distanzen bis zu 10 m. Keine Kabel, keine Kompromisse, pure Funktionalität. Die Tastatur ist dabei so abgestimmt, dass der integrierte Akku stets geschont wird, um die Nutzungsdauer zu maximieren.

Weitere Informationen:
Hersteller:
KEYSONIC
Produktgruppe:
Tastaturen
Produkttyp:
Tastatur
Kabellos:
nein
Tastatur-Layout:
DE
Anschlüsse:
USB
Farbe (Gehäuse/Tasten):
Aluminium
Touchpad:
nein
Abmessungen (HxBxT):
123x430x15 mm
Höhe:
123 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
15 mm
Gewicht:
0.5 kg
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
450 mm
Paketgewicht:
0.634 kg
Bruttogewicht:
0,634
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.08
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 28,62*
€ 38,13*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 28,72*
€ 38,14*
Lager 337
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 38,62*
€ 4,50*
ab € 29,23*
€ 38,89*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 30,27*
€ 40,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,26*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.