Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INAPA Business Paper, tecno Dynamic A4, 500 Blatt, 80g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
INAPA Business Paper, tecno Dynamic A4, 500 Blatt, 80g
INAPA Business Paper, tecno Dynamic A4, 500 Blatt, 80g
INAPA Business Paper, tecno Dynamic A4, 500 Blatt, 80g
INAPA Business Paper, tecno Dynamic A4, 500 Blatt, 80g
Artikel-Nr.:
     337-16.06.1121
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011483
EAN/GTIN:
     4011211074618
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier bzw. Druckerpapier, DIN A4

  • Weisses Multifunktionspapier mit sehr guten Laufeigenschaften auf allen Kopierern und Laserdruckern
  • Gute Eigenschaften im monochromen Tintenstrahldruck
  • Sehr hohe Weisse für gute Kontraste
  • 80g/m², holzfrei, matt
  • Gute Ergebnisse bei der doppelseitigen Kopie
  • Hergestellt aus elementar chlorfrei gebleichtem Zellstoff
  • Unbegrenzt alterungsbeständig gemäss DIN ISO 9706
  • Klimageschützt verpackt
Weitere Informationen:
Hersteller:
INAPA
Produktgruppe:
Papier, Folien
Produkttyp:
Multifunktionspapier
Papierformat:
DIN A4 = 210 mm x 297 mm
Inhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/m²
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
2.448 kg
Bruttogewicht:
2,448
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
5.12
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2526
1
€ 5,95*
ab € 4,19*
€ 4,19*
2 Tage
690
1
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 4,20*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 4,73*
2 Tage
1088
1
€ 5,49*
ab € 4,77*
€ 4,77*
1
€ 7,95*
ab € 4,86*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011521
ab € 2,91*
Ähnlich
Inapa
2100011485
ab € 8,55*
Ähnlich
Inapa
2100011535
ab € 24,55*
Ähnlich
Inapa
€ 7,51*
Ähnlich
Inapa
€ 6,71*
Ähnlich
Soennecken
5555
ab € 4,07*
Ähnlich
Inapa
1733063
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.