Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier tecno® dynamic, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier tecno® dynamic, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Kopierpapier tecno® dynamic, DIN A4, 80 g/m², Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-20009-68
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Durch sein hohes Volumen und die gute Steifigkeit, ist tecno® dynamic bestens für den Duplexdruck und alle Standarddrucke geeignet. Weitere Einsatzbereiche sind Geschäftsunterlagen und Berichte, Briefe, Mailings, Rechnungen und Qualitätskopien.

  • FSC®-zertifiziert
  • EU Ecolabel
  • ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei
  • Alterungsbeständig (DIN ISO 9706)
  • Farbe: hochweiß
  • ColorLok®-Technologie
  • Feuchtigkeitsabweisende Klimaschutzverpackung
  • Format: DIN A4, 80 g/m²
  • Packung: 500 Blatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,51*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.