Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-13074HM USB 2.0 zu 4 x Seriell RS-232 Ports Metallgehäuse FTDI Chip-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-13074HM USB 2.0 zu 4 x Seriell RS-232 Ports Metallgehäuse FTDI Chip-Set
EXSYS EX-13074HM USB 2.0 zu 4 x Seriell RS-232 Ports Metallgehäuse FTDI Chip-Set
EXSYS EX-13074HM USB 2.0 zu 4 x Seriell RS-232 Ports Metallgehäuse FTDI Chip-Set
EXSYS EX-13074HM USB 2.0 zu 4 x Seriell RS-232 Ports Metallgehäuse FTDI Chip-Set
EXSYS EX-13074HM USB 2.0 zu 4 x Seriell RS-232 Ports Metallgehäuse FTDI Chip-Set
EXSYS EX-13074HM USB 2.0 zu 4 x Seriell RS-232 Ports Metallgehäuse FTDI Chip-Set
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3411
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-13074HM
EAN/GTIN:
     4718359130748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RS-232 Controller
RS-232 Karte
Serielle Karte
Serieller Controller

Die EX-13074HM USB zu Seriell RS-232 in einem Metallgehäuse, stellt vier SerielleRS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung.

Die EX-13074HM USB 2.0 zu Seriell RS-232 in einem Metallgehäuse stellt vier serielle RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgänge zur Verfügung.
Sie ist entwickelt worden um vier weitere serielle Ausgänge in einem robustem Metallgehäuse für Desktop Computer oder Notebook über den USB 2.0 Bus zu erweitern.
Die EX-13074HM verfügt über LED Anzeigen für die Datenübertragung an jedem Port und wird mit zwei Bügeln zur Wandmontage und einem DIM-Rail-Kit zum anbringen auf einer Trägerschiene in einem 19“ Rack geliefert.

Zur optionalen Stromversorgung stehen ein Terminal Block und eine DC-Buchse zur Verfügung.

  • Schnittstelle: RS-232 V.24
  • FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte
  • I/O Adressen und Interrupt: werden vom Betriebs System vergeben
  • Daten Bits: 7, 8 / Stop Bits: 1, 1.5, 2 / Parity: none, even, odd, space, mark
  • Signale RS-232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
  • Stromversorgung vom USB Bus (Bus Power)
  • LED für TX und RX Aktiv Anzeige
  • Chip-Set: FTDI
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
USB-zu-Seriell Konverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
EX-13074HM, USB Kabel, DIN-Rail und Wandmontage Kit, Han...
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB 1x B-Buchse Upstream
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
4 x 9 Pin Seriell RS-232
Anwendungsbereich:
extern
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Höhe:
23 mm
Breite:
58 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
520 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
250 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.517 kg
Bruttogewicht:
0,517
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, usb d-sub adapter rs232, usb d sub adapter, usb rs232 adapter exsys, Seriellkonverter, Kabel, Konverter, USB, Seriell, usbzuserialadapter, Signalverstärker, Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 71,06*
€ 92,47*
€ 3,50*
ab € 76,18*
€ 99,09*
€ 4,50*
ab € 76,19*
€ 99,11*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 84,98*
€ 109,61*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.