| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30372557 Herst.-Nr.: EX-13074HM EAN/GTIN: 4718359130748 |
| | |
|
| | |
| USB-auf-Seriell-Konverter, Typ=EX-13074HM, Baudrate=921.6 Kbps, Betriebsspannung max. – AC=240 V, Betriebsspannung max. – DC=9 V, Betriebsspannung min. – AC=100 V, Betriebsspannung min. – DC=48 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=160 mm, Höhe=23 mm, Serial Ports=4, Tiefe=58 mm, USB Ports=1, Anschlussart A=USB-B Socket, Anschlussart B=DB9-Stecker, Art des Gerätes=Wandler USB/seriell, Montageart=Desktop DIN-Schienenmontage, Schnittstellentyp A=USB 2.0, Schnittstellentyp B=RS-232 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,07* | € 92,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,20* | € 99,11* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 76,21* | € 99,12* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,38* | € 109,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|