Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 560-17192D Herst.-Nr.: VC810 EAN/GTIN: 4719264641381 |
| |
|
| | |
| Der VC810 ist ein HDMI-auf-VGA Konverter, der Ihnen den direkten Anschluss einer HDMI-Quelle (z.B. Laptop, PC, Ultrabook, usw.) an eine VGA-Anzeige (z.B. Projektor, LCD-Monitor, usw.) ermöglicht, ohne zusätzlich eine HDMI-kompatible Anzeige bereitstellen zu müssen. Er unterstützt die gängigsten Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200. Der VC810 kann kompakt und bequem ohne den Einsatz von Software installiert werden - schließen Sie einfach die Hardware an. Zudem benötigt dieser Plug-and-Play Konverter keine externe Stromquelle, was ihn ideal für Umgebungen wie z.B. Konferenzräume macht, in denen Besprechungen oder Präsentationen stattfinden und eine hervorragende Mobilität, einfache Installation und Verwaltbarkeit gewährleistet. Funktionen und Merkmale:- Konvertiert HDMI Signale zu VGA Ausgang
- Hervorragende Videoqualität - bis zu 1920 x 1200, 1080p
- Unterstützt Breitbildformate
- Keine Stromquelle benötigt
Spezifikationen:Videoeingang: - Schnittstellen: 1 x HDMI-Typ-A-Stecker (Schwarz)
- Impedanz: 100 Ohm
Videoausgang: - Schnittstellen: 1 x HDB-15-Buchse (Schwarz)
- Impedanz: 75 Ohm
Video: - Max. Pixeltakt: 200 MHz
- Max. Auflösungen: Bis 1920 x 1200
Umgebung: - Betriebstemperatur: 0 - 60 °C
- Aufbewahrungstemperatur: -10 - 70 °C
- Feuchtigkeit: 40 - 85% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften: - Gehäuse: Kunststoff
- Gewicht: 0,01 kg
- Abmessungen (L x B x H): 4,55 x 2,30 x 1,48 cm
Lieferumfang:- 1x VC810 HDMI-auf-VGA Konverter
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 560 | | | | | | € 5,90* | ab € 9,35* | € 13,37* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 10,92* | € 15,66* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 12,43* | € 17,90* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 13,16* | € 18,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 17,56* | € 24,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 560 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 560 | | Versand: Lager 560 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 560 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|