Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VC810 Schnittstellenkarte/Adapter VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN VC810 Schnittstellenkarte/Adapter VGA
ATEN VC810 Schnittstellenkarte/Adapter VGA
ATEN VC810 Schnittstellenkarte/Adapter VGA
ATEN VC810 Schnittstellenkarte/Adapter VGA
ATEN VC810 Schnittstellenkarte/Adapter VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE3-107346391
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VC810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Sonstige Funktionen
Material
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
VGA
Geschlecht der Host-Schnittstelle
Männlich
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
45.5 mm
Höhe
14.8 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.