Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KA9140 Serial to Cat5e/6 KVM-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KA9140 Serial to Cat5e/6 KVM-Modul
ATEN KA9140 Serial to Cat5e/6 KVM-Modul
ATEN KA9140 Serial to Cat5e/6 KVM-Modul
ATEN KA9140 Serial to Cat5e/6 KVM-Modul
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6550
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KA9140
EAN/GTIN:
     4710423773219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Serielles KVM-Adaptermodul (Kat. 5e/6) (CPU-Modul)

Die seriellen CPU-Adapter von Altusen dienen zum Anschließen von KVM-Kabeln an die seriellen Ports der Server. Die Adapter sind federleicht und sehr klein und passen daher hervorragend in Server, die im Rack oder stehend installiert sind.

  • Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich
  • Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
  • Unterstützt VT-100
  • Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
  • Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1024 x 768; DDC2B
  • Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
  • Das CPU-Modul mit automatischer Signalkonvertierung ermöglicht flexiblere Anschlüsse (PS/2 und USB), um sämtliche Computerarten (seriell) steuern zu können
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Verlängerung
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x KA9140, 1x 0AD6-1005-10EG Netzteil, 1x Kit für die Rac...
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
2.5 cm
Breite:
8.15 cm
Tiefe:
20 cm
Gewicht:
0.5 kg
Verpackungshöhe:
230 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
270 mm
Paketgewicht:
1.015 kg
Bruttogewicht:
1,015
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, kvm aten, kvm, KVMZubehör, KVMSwitch, KVMUmschalter, ATEN, keyboardvideomouseswitch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 259,44*
€ 301,32*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,13*
€ 339,45*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,50*
€ 342,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,48*
€ 337,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.