Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serial/VT100 KVM Anschlussmo- dul KA9140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1752-KA-9140
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     KA-9140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Geeignet für KH-1508A, KH1516A, KH1508AI, KH-1516AI, KL-1508AN, KL-1516AN Automatische Signal Kompensation (ASC) erlaubt jegliche Länge bis zu 40 m zwischen KVM und PC oder Server bzw. seriellen Geräten Hot Pluggable - Entfernen oder Hinzufügen von PC im laufenden Betrieb möglich
Weitere Informationen:
482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
Farbe PAL
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Automatische Sequenz:
true
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, KVM, KVM Switch, KVM Umschalter, Monitor-T-Switch, kvm aten, kvm, Serial (VT100) CPU Module, KA9140
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,32*
€ 358,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,50*
€ 342,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,48*
€ 337,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,44*
€ 308,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.