Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PE6208G IP-Fernschaltsteckdose, 8 Port, 1HE, 7xC13, 1x C19 , 16A, Energiemessung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN PE6208G IP-Fernschaltsteckdose, 8 Port, 1HE, 7xC13, 1x C19 , 16A, Energiemessung
ATEN PE6208G IP-Fernschaltsteckdose, 8 Port, 1HE, 7xC13, 1x C19 , 16A, Energiemessung
ATEN PE6208G IP-Fernschaltsteckdose, 8 Port, 1HE, 7xC13, 1x C19 , 16A, Energiemessung
ATEN PE6208G IP-Fernschaltsteckdose, 8 Port, 1HE, 7xC13, 1x C19 , 16A, Energiemessung
ATEN PE6208G IP-Fernschaltsteckdose, 8 Port, 1HE, 7xC13, 1x C19 , 16A, Energiemessung
ATEN PE6208G IP-Fernschaltsteckdose, 8 Port, 1HE, 7xC13, 1x C19 , 16A, Energiemessung
ATEN PE6208G IP-Fernschaltsteckdose, 8 Port, 1HE, 7xC13, 1x C19 , 16A, Energiemessung
ATEN PE6208G IP-Fernschaltsteckdose, 8 Port, 1HE, 7xC13, 1x C19 , 16A, Energiemessung
ATEN PE6208G IP-Fernschaltsteckdose, 8 Port, 1HE, 7xC13, 1x C19 , 16A, Energiemessung
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6051
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE6208G
EAN/GTIN:
     4710423777651
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Intelligenter Stromverteiler mit 8 AC-Ausgängen mit IEC320 C13 und C19 -Ausgängen. Er bietet sicheres, zentrales, intelligentes Versorgungsmanagement (einschalten, ausschalten, umschalten) für Geräte des Rechenzentrums (Server, Speichersysteme, KVM-Umschalter, Netzwerkgeräte, serielle Datensysteme usw.) und die Möglichkeit der Überwachung der Umgebungsbedingungen über optionale Sensoren.

Die eco-PDUs unterstützen ferngesteuerte Stromversorgung kombiniert mit einer Echtzeitmessung - so können Sie den Versorgungsstatus der an die PDU angeschlossenen Geräte praktisch von überall über eine TCP/IP-Verbindung steuern und überwachen.

Die eco-PDU unterstützt v3 SNMP-Manager-Software Dritter und eco-Sensoren (Energieverwaltungssoftware). Mit eco Sensoren können sie verschiedene Geräte über eine intuitive und benutzerfreundliche, grafische Bedienoberfläche verwalten, eine PDU konfigurieren oder den Versorgungsstatus angeschlossener Geräte überwachen. Mit eco-Sensoren bieten sensorfähige PDUs außerdem in Echtzeit einen umfangreichen Leistungsanalysebericht, der auch in Abteilungen und Einsatzorte unterteilt werden kann, mit präzisen Messungen von Strom, Spannung und stündlichem Verbrauch.

Durch die fortschrittlichen Sicherheitsvorkehrungen und die einfache Bedienung bietet Ihnen die eco-PDU eine komfortablen, zuverlässigen und kostengünstigen Weg, unterschiedliche Computerinstallationen ferngesteuert mit Strom zu versorgen und Stromquellen zuzuordnen.

*Sensoren sind optionales Zubehör. Sollen umfangreichere Energieeffizienzdaten und Diagramme erstellt werden, ist eine mit Sensoren ausgestattetes System erforderlich. Durch ein dichteres Sensorennetz lassen sich genauere Daten erzeugen.

Stromverteilung
  • Platzsparendes 1U-Rack-Design mit rückseitiger Befestigung
  • 3-stellige 7-Segment-Frontanzeige für Strom/IP-Adresse
  • Entfernte Benutzer können den Status der Ausgänge über die Webseiten ihres Browsers überwachen.
  • Unterstützt sicheres Herunterfahren
  • Separate Versorgung der Einheit selbst und ihrer Ausgänge. Die Bedienoberfläche ist selbst dann zugängig, wenn eine Überlastung die Sicherungen des Geräts auslöst

Fernzugriff
  • Ferngesteuerter Stromversorgung über TCP/IP und einem integrierten 10/100-Ethernet-Anschluss
  • Netzwerkschnittstellen: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, Auto-Sense, Ping, Telnet
  • eco-PDU Stromverwaltungssoftware – eco Sensors
  • Unterstützt SNMP Manager V3
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x PE6208 Stromverteiler 1x 1ADP-0011-001G Netzkabel 1x R...
Funktion:
Fernschaltung über IP
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
IP
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Anzahl Ausgänge/Winkel:
7 +1 / gerade
Anordnung Ausgänge:
gerade, vorderseitig
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
IEC320 C20, Kaltgeräte
Anschlussstecker:
7 x IEC320 C13, 1 x IEC320 C19, Kaltgeräte
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
432 mm
Breite:
219 mm
Tiefe:
440 mm
Gewicht:
2.77 kg
Verpackungshöhe:
340 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
4.038 kg
Bruttogewicht:
4,038
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Fernschaltsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste, IPPowerSwitch, stedoleisten, TCPIP, Steckdosenleiste, IPSteckdosenleisten, ATEN, Stromversorgung, SwitchPower, Steckdose, Steckdosen, Steckerleiste
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 284,19*
€ 325,69*
pro Stück
Frei Haus
ab € 287,81*
€ 329,08*
pro Stück
Frei Haus
ab € 310,17*
€ 353,80*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 317,55*
€ 361,68*
5 Tage
3
pro Stück
€ 1,00*
ab € 322,81*
€ 368,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,69*
€ 387,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,95*
€ 386,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,70*
€ 373,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,76*
€ 366,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,19*
€ 338,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,42*
Zubehör
Aten
PE6108G
ab € 268,32*
Zubehör
Aten
PE8208G
ab € 347,22*
Zubehör
Aten
EA1240
ab € 41,21*
Zubehör
Aten
EA1140
ab € 27,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.