Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN PE6108G Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN PE6108G Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
ATEN PE6108G Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
ATEN PE6108G Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
ATEN PE6108G Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
ATEN PE6108G Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12567571
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     PE6108G
EAN/GTIN:
     7104237776202
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Eigenschaften

Stromverteilung
- Platzsparendes 1U-Rack-Design mit rückseitiger Befestigung
- Modelle mit IEC- oder NEMA-Ausgängen
- 3-stellige 7-Segment-Frontanzeige für Strom/IP-Adresse
- Entfernte Benutzer können den Status der Ausgänge über die Webseiten ihres Browsers überwachen.
- Unterstützt sicheres Herunterfahren
- Separate Versorgung der Einheit selbst und ihrer Ausgänge. Die Bedienoberfläche ist selbst dann zugängig, wenn eine Überlastung die Sicherungen des Geräts auslöst

Fernzugriff
- Ferngesteuerter Stromversorgung über TCP/IP und einem integrierten 10/100-Ethernet-Anschluss
- Netzwerkschnittstellen: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, SMTP, DHCP, NTP, DNS, 10Base-T/100Base-TX, Auto-Sense, Ping
- eco-PDU Stromverwaltungssoftware – eco Sensors
- Unterstützt SNMP Manager V3

Betrieb
- Lokale und ferngesteuerte Steuerung der Stromausgänge (Ein, Aus, Umschalten) für einzelne Ausgänge
- Sequentielles Einschalten – Anwender können für jeden Anschluss die Reihenfolge und eine Verzögerungszeit einrichten, damit die Geräte in korrekter Reihenfolge eingeschaltet werden.
- Leichte Einrichtung und Bedienung über eine Browser-basierende Bedienoberfläche
- Mehrere Browser werden unterstützt (IE, Firefox, Chrome, Safari)
- RTC-Unterstützung, damit der Timer auch ohne Stromversorgung weiter zählt.
- Unterstützt bis zu 1 Administrator- und 8 Anwenderkonten

Management
- Versorgungsstatusmessung auf PDU-Ebene
- LED-Anzeige für Strom und IP-Adresse auf PDU-Ebene
- Echtzeitanzeige von Strom, Spannung und kWh in einer Browser-basierenden Oberfläche zur Überwachung auf PDU-Ebene
- Schwellwerteinstellung für Strom und Spannung
- Namensvergabe für Ausgänge
- Benutzerzugriffszuordnung für einzelne Ausgänge
- Ereignisaufzeichnung und Sys-Log-Unterstützung
- Aktualisierbare Firmware
- Unterstützung mehrerer Sprachen: Englisch, Deutsch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Französisch, Spanisch, Italienisch

Sicherheit
- Kennwortsicherheit mit zwei Ebenen
- Starke Sicherheitsvorkehrungen mit Kennwortschutz und fortschrittlicher Verschlüsselung – 128 Bit SSL
- Unterstützung von Remote-Authentifizierung: RADIUS

Energieverwaltungssoftware eco-Sensoren
- Automatische Erkennung aller PE-Geräte innerhalb des Intranets
- Versorgungsmessung und -Überwachung in Echtzeit
- Verwaltung der Stromausgänge in Echtzeit
- Echtzeitüberwachung der Umgebungssensoren
- Auswerten/Überwachen aller PE-Geräte
- Warnung beim Überschreiten von Schwellwerten über SMTP oder Sys-Log
- Versorgungsanalysebericht

Lieferumfang

- 1x PE6108 Stromverteiler
- 1x 1ADP-0011-001G Netzkabel
- 1x Rack-Befestigungssatz
- 1x Massekabel
- 1x Software-CD
- 1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
219.3 x 432.4 x 44 mm
Gewicht
2820 g
Management-Funktionen
Überwachung
Strom
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
LED-Anzeigen
LAN, Link, Leistung, Status
Design
PDU-Typen
Überwacht
Rack-Kapazität
1U
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
100-240 V
Stromstärke (maximal)
10 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
100-240 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,27*
€ 377,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,08*
€ 370,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,77*
€ 354,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,06*
€ 343,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,18*
€ 316,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,84*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
Aten
DCP2937
ab € 283,56*
Zubehör
Aten
DCP2938
ab € 365,80*
Zubehör
Aten
PE8208G
ab € 348,62*
Zubehör
Aten
EA1240
ab € 41,21*
Zubehör
Aten
EA1140
ab € 27,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.