Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 10 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 10 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 10 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 10 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 10 m
ROLINE GOLD Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5518
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5518
EAN/GTIN:
     7611990125524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
Alarmkabel

ROLINE GOLD DVI Monitorkabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840 x 2160 @30Hz!

  • Hochwertiges doppelt geschirmtes Kabel
  • Zweifache Abschirmung (Folie+Geflecht) für die optimale Übertragung der Bildsignale
  • Mantelaußenhülle mit zusätzlicher Nylongeflechtschutzschicht
  • Rändelschrauben mit verlängerter Schraubachse zu optimalen Halt der Stecker
  • Goldene Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DVI-Kabel (dual link)
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
10 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
960.3 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.35
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, dvi kabel 10m, alarmkabel, dvi kabel 24+1, Hochwertig, displaykabel, monitorkabel, dvid, bildschirmkabel, Monitorkabel, ROLINE GOLD Kabel, Blister-Verpackung, duallink, Ferrit, DVIkabel, Retail, Kabel, Abschirmung, vergoldet, stecker, anschlusskabel, kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 30,99*
€ 32,61*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,23*
€ 35,97*
Frei Haus
ab € 35,22*
€ 39,34*
€ 3,50*
ab € 43,63*
€ 45,73*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 67,17*
€ 69,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.5514
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.