Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOS 2 Hochtemp.Paste OKS® 230 1kg Ds.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Artikel-Nr.:
     334-717470
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1105830445
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturpaste
Allroundpaste
Montagepaste
oks allroundpaste
MOS 2 Hochtemp.Paste OKS 230 bis + 450° Grad Dose a 1 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1 kg
Produktbereich:
Hochtemperaturpaste
Typ:
OKS 230
Temperatureinsatzbereich:
-35 °C bis +180 °C/+450 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: montagepaste, OKS Paste zur leichten Montage und Demontage, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoff, Paste, OKS 230
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 74,99*
€ 82,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,08*
€ 92,86*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 76,16*
€ 94,28*
1
€ 4,95*
ab € 79,2857*
€ 97,8757*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 139,35*
€ 164,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,37*
€ 195,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,58*
€ 175,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,35*
€ 165,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 139,35* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.