Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS 230 1KG MoS2-Hochtemperaturpaste OKS230-1KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-350OKS230-1KG
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1105830445
EAN/GTIN:
     4038127200481
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturpaste
Allroundpaste
Montagepaste
oks hochtemperaturpaste
230 1KG MoS2-Hochtemperaturpaste OKS230-1KG OKS 230 ist eine Hochtemperaturpaste mit MoS2. Einsatzgebiete: - Schmierung temperaturbeanspruchter Maschinenteile, z. B. Waelzlager, Gleitlager, Gleit- und Fuehrungsbahnen, Ketten, Rollen oder bewegte Teile in der Warmumformung, Waermebehandlung oder Trocknung - Trockenschmierung, z. B. von Brennofen- und Hordenwagenlagern, Lagerungen von Giesspfannen, Konvertern oder Heissluftgeblaesen bei Temperaturen ueber 250°C - Schmierung von Kunststoff und Gummi bei Normaltemperatur, wenn es sich um nicht mineraloelbestaendige Werkstoffe handelt VE: Dose 1St, OKS230-1KG, 1105830445, OKS, 230 1KG MoS2-Hochtemperaturpaste
Weitere Informationen:
Herstellerhauptgruppe:
Pasten
Inhalt:
1
Gebinde:
Dose
Einheit:
kg
Weitere Suchbegriffe: montagepaste, montagepaste 1kg
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1689
10
Frei Haus
ab € 74,80*
€ 83,47*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 76,18*
€ 94,41*
1
€ 4,95*
ab € 79,0557*
€ 98,0257*
3 Tage
6
1
€ 5,90*
ab € 78,78*
€ 98,03*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 138,76*
€ 163,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 834,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.