Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Spray OKS® 571 400ml Sprds.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-689940
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1123380178
EAN/GTIN:
     4038127500628
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Gleitlack
PTFE-Spray OKS 571 - 180° bis + 260° Grad Spraydose a 400 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Spray
Gebindegröße:
400 ml
Produktbereich:
Gleitlack
Anwendungsbereich:
zur Trockenschmierung
Typ:
OKS 571
Temperatureinsatzbereich:
-180 °C bis +260 °C
Farbe:
weiß
Hersteller:
OKS
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas. | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlack, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, ptfe-spray oks, anti haftspray, ptfe-spray 400 ml, OKS Trockenschmierstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoffe, OKS, 570
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 14,88*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 11,31*
€ 14,96*
2 Tage
207
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 11,87*
€ 15,67*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,86*
€ 15,73*
Lager 334
8
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,39*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 66,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.