Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 571/400ML OKS PTFE-Gleitlack, Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 571/400ML
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1123380178
EAN/GTIN:
     4038127500628
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Haftspray
Antihaftspray
PTFE-Spray
Gleitlack
Technische Eigenschaften: Verwendung: Gleitführungen, Nockenwellen, Hebel, Gelenklager, Spindeln, Armaturen, Bremsen, Gebindeart: Spray Gebindegröße: 400ml Temperaturbereich von/bis: -180°C bis +260°C °C VPE: 12 Produktgruppe: Trockenschmierstoff Eigenschaften: Tiefe Temperaturen, Hohe Temperaturen, Langzeitwirkung, Farbe: weißlich
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
Tiefe Temperaturen, Hohe Temperaturen, Langzeitwirkung,
Farbe:
weißlich
Gebindeart:
Spray
Gebindegröße:
400ml
Produktgruppe:
Trockenschmierstoff
Temperaturbereich von/bis:
-180°C bis +260°C °C
Verwendung:
Gleitführungen, Nockenwellen, Hebel, Gelenklager, Spindeln, Armaturen, Bremsen,
VPE:
12
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlack, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, ptfe-spray oks, anti haftspray, ptfe-spray 400 ml, 1123380178, OKS 571/400ML, 420OKS 571/400ML
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,20*
€ 14,75*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 11,20*
€ 14,83*
2 Tage
352
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 11,79*
€ 15,63*
Lager 8670
10
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 11,89*
€ 15,68*
12 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,90*
€ 15,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.