Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21318-E1-XL-TVPB FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4546420
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019000294000002
EAN/GTIN:
     4026677832115
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21318-E1-XL-TVPB FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
21318
Ausführung:
E1-XL-TVPB
Innen Ø:
90,00 mm
Außen Ø:
190,00 mm
Breite:
43,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
zylindrisch
Radiale Lagerluft:
CN - normale Lagerluft
Käfig:
PA66 glasfaserverstärkt
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 143,15*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,78*
€ 143,16*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 127,49*
€ 143,84*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 134,22*
€ 147,56*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 291,54*
€ 315,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,07*
€ 374,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,46*
€ 374,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,99*
€ 368,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,89*
€ 361,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,54*
€ 346,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.