Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 21318 -E1-XL-TVPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-21318-E1-XL-TVPB FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21318 -E1-XL-TVPB
EAN/GTIN:
     4026677832115
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 21318 -E1-XL-TVPB
Weitere Informationen:
Bohrung:
90,00 mm
Außendurchmesser:
190 mm
Breite:
43 mm
Gewicht:
5,74 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10102509;21318E1XLTVPB;FAG21318;21318FAG;SCHAEFFLER21318;21318SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 130,15*
€ 143,15*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,78*
€ 143,16*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 127,49*
€ 143,84*
Lager 4682
7
Frei Haus
ab € 134,22*
€ 147,56*
6 Tage
14
€ 10,00*
ab € 148,06*
€ 162,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.