Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21320-E1-XL-K-TVPB-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4474480
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019014945003002
EAN/GTIN:
     4026677870339
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21320-E1-XL-K-TVPB-C3 FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
21320
Ausführung:
E1-XL-K-TVPB/C3
Innen Ø:
100,00 mm
Außen Ø:
215,00 mm
Breite:
47,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
kegelig
Radiale Lagerluft:
C3 - höhere Lagerluft
Käfig:
PA66 glasfaserverstärkt
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 186,87*
€ 205,46*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 189,27*
€ 206,50*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 193,64*
€ 211,41*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 188,96*
€ 212,49*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 408,72*
€ 438,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,73*
€ 522,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,92*
€ 519,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,94*
€ 509,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,06*
€ 501,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,72*
€ 486,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.