Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 21320 -E1-XL-K-TVPB-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-21320-E1-XL-K-TVPB-C3 FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21320 -E1-XL-K-TVPB-C3
EAN/GTIN:
     4026677870339
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 21320 -E1-XL-K-TVPB-C3
Weitere Informationen:
Bohrung:
100,00 mm
Außendurchmesser:
215 mm
Breite:
47 mm
Gewicht:
8,19 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10102519;21320E1XLKTVPBC3;FAG21320;21320FAG;SCHAEFFLER21320;21320SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 186,87*
€ 205,46*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 189,27*
€ 206,50*
Lager 4682
3
Frei Haus
ab € 193,64*
€ 211,41*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 188,96*
€ 212,49*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,84*
€ 237,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,41*
€ 251,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,58*
€ 249,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,84*
€ 246,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,64*
€ 230,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.