Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B7003-C-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4456990
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019149948000002
EAN/GTIN:
     4012801167062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7003-C-T-P4S-UL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B7003
Ausführung:
C-T-P4S-UL
Innen Ø:
17,00 mm
Außen Ø:
35,00 mm
Breite:
10,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 59,15*
€ 70,34*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 59,45*
€ 70,34*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 70,96*
€ 81,14*
1 Tag
78
€ 4,95*
ab € 71,85*
€ 81,58*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,83*
€ 101,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,31*
€ 118,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,66*
€ 116,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,83*
€ 108,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.984,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.