Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7003-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B7003-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7003-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191499480000
EAN/GTIN:
     4012801167062
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 17mm Außendurchmesser [D]: 35mm Breite [B]: 10mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 8600N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 3500N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 450001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 700001/min Baureihe: B70..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
35mm
Baureihe:
B70..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
17mm
Breite [B]:
10mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
8600N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
450001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
700001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
3500N
Weitere Suchbegriffe: 205B7003-C-T-P4S-UL, 0191499480000, B7003-C-T-P4S-UL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
19
€ 4,90*
ab € 59,69*
€ 70,44*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 59,16*
€ 70,44*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 71,39*
€ 80,94*
2 Tage
78
€ 4,95*
ab € 71,62*
€ 81,38*
€ 4,95*
ab € 72,931*
€ 82,301*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 59,69* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.783,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.