Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22313-E1-XL-K-C3 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4253080
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019000669003002
EAN/GTIN:
     4026677808462
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22313-E1-XL-K-C3 FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
22313
Ausführung:
E1-XL-K/C3
Innen Ø:
65,00 mm
Außen Ø:
140,00 mm
Breite:
48,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
kegelig
Radiale Lagerluft:
C3 - höhere Lagerluft
Käfig:
Blech
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 85,36*
€ 94,99*
1 Tag
63
€ 4,90*
ab € 85,31*
€ 95,43*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 86,15*
€ 95,94*
1 Tag
63
€ 4,95*
ab € 86,39*
€ 96,50*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 183,93*
€ 200,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,62*
€ 236,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.