Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22313 -E1-XL-K-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-22313-E1-XL-K-C3 FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22313 -E1-XL-K-C3
EAN/GTIN:
     4026677808462
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 22313 -E1-XL-K-C3
Weitere Informationen:
Bohrung:
65,00 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Breite:
48 mm
Gewicht:
3,49 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10057835;22313E1XLKC3;FAG22313;22313FAG;SCHAEFFLER22313;22313SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 85,36*
€ 94,99*
1 Tag
63
€ 4,90*
ab € 85,31*
€ 95,43*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 86,15*
€ 95,94*
Lager 4682
63
€ 4,95*
ab € 86,39*
€ 96,50*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 98,33*
€ 108,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,73*
€ 112,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,24*
€ 109,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,39*
€ 102,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.