Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21317-E1-XL-TVPB FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4229490
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019000286000002
EAN/GTIN:
     4026677832078
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21317-E1-XL-TVPB FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
21317
Ausführung:
E1-XL-TVPB
Innen Ø:
85,00 mm
Außen Ø:
180,00 mm
Breite:
41,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
zylindrisch
Radiale Lagerluft:
CN - normale Lagerluft
Käfig:
PA66 glasfaserverstärkt
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 117,55*
€ 129,16*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 118,31*
€ 129,81*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 125,48*
€ 138,38*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 126,30*
€ 142,18*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 255,27*
€ 275,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,60*
€ 327,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,19*
€ 327,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,73*
€ 323,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,26*
€ 316,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,27*
€ 303,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.