Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 21317 -E1-XL-TVPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-21317-E1-XL-TVPB FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21317 -E1-XL-TVPB
EAN/GTIN:
     4026677832078
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 21317 -E1-XL-TVPB
Weitere Informationen:
Bohrung:
85,00 mm
Außendurchmesser:
180 mm
Breite:
41 mm
Gewicht:
5,03 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10074285;21317E1XLTVPB;FAG21317;21317FAG;SCHAEFFLER21317;21317SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 117,55*
€ 129,16*
Lager 4682
7
Frei Haus
ab € 118,31*
€ 129,81*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 125,48*
€ 138,38*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 126,30*
€ 142,18*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,76*
€ 149,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,81*
€ 154,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,25*
€ 149,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.