Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22213-E1A-XL-M FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4210900
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019016077000002
EAN/GTIN:
     4026677847232
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22213-E1A-XL-M FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
22213
Ausführung:
E1A-XL-M
Innen Ø:
65,00 mm
Außen Ø:
120,00 mm
Breite:
31,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
zylindrisch
Radiale Lagerluft:
CN - normale Lagerluft
Käfig:
Messing
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,12*
€ 94,16*
1 Tag
39
€ 4,95*
ab € 84,51*
€ 94,59*
1 Tag
39
€ 4,90*
ab € 86,44*
€ 96,79*
3 Tage
39
€ 5,99*
ab € 86,70*
€ 99,28*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 182,62*
€ 198,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,40*
€ 236,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,62*
€ 217,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.