Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 22213 -E1A-XL-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-22213-E1A-XL-M FAG
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22213 -E1A-XL-M
EAN/GTIN:
     4026677847232
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
FAG Pendelrollenlager 22213 -E1A-XL-M
Weitere Informationen:
Bohrung:
65,00 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Breite:
31 mm
Gewicht:
1,50 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 10080731;22213E1AXLM;FAG22213;22213FAG;SCHAEFFLER22213;22213SCHAEFFLER;Pendelrollenlager;Spherical roller bearings
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,12*
€ 94,16*
Lager 4682
39
€ 4,95*
ab € 84,51*
€ 94,59*
1 Tag
39
€ 4,90*
ab € 86,44*
€ 96,79*
3 Tage
39
€ 5,99*
ab € 86,70*
€ 99,28*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 99,92*
€ 109,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,51*
€ 100,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.