Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe RK100 Sahara Gr.10 KCL


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334-417520
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     100-10
EAN/GTIN:
     4008198710004
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuhe RK100 Sahara Nitril Gr. 10 mit Strickbund
Weitere Informationen:
Größe:
10
Länge:
ca. 235 – 265 mm
Stärke:
ca. 0,80 ± 0,05 mm
HTN:
100-10
Anwendung:
Bau-, Schlosser- und Gartenarbeiten, Montagen
Hinweis:
Lebensmittelunbedenklichkeit und silikonfreie Handschuhoberfläche
Farbe:
gelb
Schnittschutzklasse:
Kat. II
Beschaffenheit:
Trikot, Strickbund, handrückenfrei
Material:
Baumwolle, Nitril
Norm:
EN 388
Gewicht:
ca. 53 g/Paar
Hersteller:
KCL by Honeywell
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arbeitsschutz, Handschuh, Handschuhe, Montage
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 3,54*
7 Tage
619
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,13*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,28*
8 Tage
400
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 3,48*
€ 4,31*
Lager 334
10
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,04*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,72*
€ 6,81
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 60,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
100-10
ab € 2,85*
Sonstiges
KCL
100-7
ab € 3,12*
Sonstiges
KCL
100-9
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.